Menu

Milchsammelwagenschlauch LME Milkyline

von Semperit   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Hochflexibler Spiralsaug- und Druckschlauch zur Be- und Entladung von Milchsammelwagen, aber auch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • lebensmittelecht
  • extreme Flexibilität durch spezielle Gummiwerkstoffe und Einlagenkonstruktion
  • problemlose Reinigung durch glatte Seele
  • abriebfest und witterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,15:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +80 °C
  • Dampfreinigung max. 30 min
bis +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NR, weiss, glatt, lebensmittelecht
  • Einlagen aus Textil eingewickelt, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus NR, blau, Stoffimpression, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Spezifikationen
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung), Anhang XVII, Nr. 50
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.