Lebensmittelschlauch ALIKLER® G2

von Trelleborg   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Sehr flexibler Lebensmittelschlauch zur Förderung von flüssigen (fetthaltigen) Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Bier, Milch, Öl, Saft und Alkohol (bis 95 Vol.-%), entspricht strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Ausrüstung von Entladeanlagen
  • stationäre Verarbeitungs- und Abfüllanlagen
  • Silofahrzeuge für flüssige Lebensmittel

Vorteile/Ausführungen
  • aussergewöhnliche Flexibilität
  • knickfest
  • kleinste Biegeradien
  • abriebfeste Decke
  • temperaturbeständig
  • beständig gegen Öle und Fette und handelsübliche Reinigungsmittel
  • mikrobenbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C 
  • Dampfreinigung
bis +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR, weiss, glatt, lebensmitteltauglich, ölbeständig
  • Einlagen aus synthetische Garne, Stahldrahtspirale
  • Decke aus NBR/PVC, blau, fein stoffgemustert, witterungsbeständig

Spezifikationen
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü