Menu

Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL®

von Trelleborg   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Hochflexibler Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL® zum Fördern und Abfüllen von Milch und diversen anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96 Vol.-%), mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.
Einsatzbereich
  • Milchsammelfahrzeuge
  • Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Flexibilität
  • mikrobenfest

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Seele
NR, weiss, lebensmittelecht
  • Einlagen
synthetische Garne, Stahldrahtspirale
  • Decke
NR, blau, fein, stoffgemustert, nicht abfärbend
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C (dämpfbar bis +110 °C, max. 10 min)

Material/Werkstoff
  • Seele aus NR, weiss, lebensmittelecht
  • Einlagen aus synthetische Garne, Stahldrahtspirale
  • Decke aus NR, blau, fein, stoffgemustert, nicht abfärbend

Spezifikationen
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken