Menu

Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister, ohne Spirale

von Semperit   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 Vol.-%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 Vol.-%) Lebensmitteln.
Einsatzbereich
  • Nahrungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Weinkellereien und Bierbrauereien

Vorteile/Ausführungen
  • absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • knickstabil und robust bei minimalem Gewicht
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • sehr gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel
  • problemlose Reinigung durch glatte Seele

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,15:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +95 °C
  • dämpfbar
bis +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, weiss, glatt, lebensmittelecht
  • Einlage aus Textileinlagen gewickelt
  • Decke aus EPDM, rot, abriebfest, Stoffimpression, ozon- und witterungsbeständig

Spezifikationen
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung), Anhang XVII, Nr. 50
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.