Menu
Gasschläuche an einem Schweissgerät

Gasschläuche von Trelleborg

Beim Umgang mit Gas ist immer Vorsicht geboten. Qualitativ hochwertige Gasschläuche sorgen für grösstmögliche Sicherheit.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Gasschläuche von Trelleborg
Hersteller: Trelleborg Alles zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Propangasschlauch VULPANE | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Propangasschlauch VULPANE

Trelleborg | Gasschläuche

Flexibler, leichter Schlauch mit hohem Sicherheitsfaktor, für den Transport von Flüssiggas (LPG).

Zwillings-Autogen- und Propangasschlauch Pluton® | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Zwillings-Autogen- und Propangasschlauch Pluton®

Trelleborg | Gasschläuche

Flexibler, leichter Doppelleitungs- Gummischlauch für Schweiss- und Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen.

Autogen- und Propangasschlauch PLUTON 20 | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Autogen- und Propangasschlauch PLUTON 20

Trelleborg | Gasschläuche

Flexibler, leichter Doppelleitungs- Gummischlauch für Schweiss- und Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen.

1-3 von 3 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Der richtige Umgang mit Gasschläuchen

Für den Transport von Brenngasen, Flüssiggasen oder anderen Gasen in Gasinstallationen sollten aus Sicherheitsgründen nur hochwertige Gasschläuche zum Einsatz kommen. Alle Gasschläuche wie beispielsweise Autogenschweissschläuche, Propangasschläuche oder Flüssiggasschläuche sollten ausserdem den gültigen Normen entsprechen. Schläuche von Haberkorn sind immer eine sichere Wahl.

Auf einen Blick

    Varianten von Gasschläuchen

    Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Medien im gasförmigen Zustand ein grosses Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung:


    Spezielle Gasschläuche für unterschiedliche Gase

    Je nach Anwendung und verwendetem Gas kommen unterschiedliche Gasschläuche zum Einsatz. Der Grund liegt darin, dass Gasschläuche je nach transportiertem Gas unterschiedlichen Drücken standhalten müssen.

    Autogenschweissschläuche

    Autogenschweissschläuche werden als Sauerstoffschläuche sowie Brenngasschläuche genutzt und kommen vornehmlich bei Schweissarbeiten zum Einsatz. Die Gummischläuche entsprechen der DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Für eine einfachere Unterscheidung sind Autogenschweissschläuche farbcodiert: Die Decke ist in Abhängigkeit vom zu leitenden Gas unterschiedlich eingefärbt.

    • rot: für brennbare Gase

    • blau: für Sauerstoff

    Zwillings-Autogenschweissschläuche

    Zwillings-Autogenschweissschlauch bzw. Zwillingsschläuche sind geeignet für Schweissarbeiten sowie Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Brenngas. Sie entsprechen der ÖNORM EN ISO 3821:2010 (früher EN 559). Zwillingsschläuche sind also eine Kombination aus roten und blauen Autogenschweissschläuchen. Es können sowohl brennbare Gase (Schutzgase) als auch Sauerstoff transportiert werden.

    Flüssiggasschläuche für Propan und Butan

    Flüssiggasschläuche und Propangasschläuche werden auch zur Förderung von Butan verwendet. Die Schlauchdecken bei Flüssiggasschläuchen und Propangasschläuchen sind immer orange eingefärbt.

    Gummischläuche für Flüssiggas (LPG)

    In der Norm DIN EN1762:2018 werden die Anforderungen an Gummischläuche und Gummischlauchleitungen festgelegt, die zur Übergabe von Flüssiggas (LPG) in der flüssigen oder gasförmigen Phase sowie Erdgas bei Drücken bis zu maximal 25 bar (2,5 MPa) oder Vakuum innerhalb eines Temperaturbereichs von –30 °C bis +70  C oder –50  C bis +70  C (Typ LT) verwendet werden.

    Mann beim Schweissen. Im Hintergrund das Schweissgerät mit Autogenschweissschläuchen
    Die blauen und roten Autogenschweissschläuche eigenen sich ideal für Schweissanwendungen.

    Besondere Anforderungen an Gasschläuche

    blaues Sechseck. Auf jeder Seite steht ein anderes Gas

    Besonders wichtig bei Gasschläuchen sind die Beständigkeit gegen das zu fördernde Gas sowie die Dichtheit, die Diffusionsrate und die schwer entflammbare Schlauchdecke. Leckagen an Schlauchleitungen können zu verheerenden Unfällen bspw. durch Explosionen führen. Um Leckagen an Gasschläuchen und Luftschläuchen schnell und einfach zu finden, gibt es spezielle Leckagesuchgeräte. Robustheit, Flexibilität und Witterungsunabhängigkeit sind zusätzliche Faktoren, die Verschleisserscheinungen vorbeugen.