Menu

Flüssiggasschlauch Orangering LPG

von Elaflex   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Flüssiggasschlauch Orangering LPG ist geeignet für Butan, Propan und deren Gemische nach EN 589. Verwendung auch für viele gasförmige Medien auf Grund der diffusionsarmen Seele möglich.
Einsatzbereich
  • als Trommelschlauch für die Versorgung von Industriebetrieben und Haushalten
  • als Zapfenstellenschlauch für die Autogas-Betankung von Kfz und Flurförderfahrzeugen
  • zur Befüllung und Entleerung von Kesselwagen, Schiffen und Tankwagen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Druckbeständigkeit
  • schwer entflammbare Decke
  • alterungs- und UV-beständig

 

  • EN 1762
  • EN 589
  • DVGW-geprüft, Nr. DG-4621 AU 0049

Anwendungen/Hinweise
  • für die Einbindung und Prüfung von Flüssiggasschläuchen dürfen nur Sicherheitsarmaturen nach EN 14422 oder EN 14424 mit fester Einbindung verwendet werden
  • Schlauchleitungen sind fachmännisch zu montieren und einer Druck- und Leitfähigkeitsprüfung entsprechend EN 1762 zu unterziehen
  • nicht geeignet für Ammoniak

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C

Material
  • Seele aus NBR, glatt, schwarz, nahtlos extrudiert, Permeationsarm, elektrisch leitfähig
  • Einlagen aus Textilgeflechte mit 2 gekreuzten Kupferlitzen
  • Decke aus CR, schwarz, schwer entflammbar, hoch abriebfest, elektrisch leitfähig, ozon-, UV- und alterungsbeständig

Zertifizierungen

GasLuft