Menu

TRIX® Allbrenngasschlauch

von Continental   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Der TRIX® Allbrenngasschlauch bietet optimale Sicherheit nach DIN EN ISO 3821. Der robuste Gasschlauch ist massgeschneidert für den Transport aller Brenngase, sowie Flüssiggase (DIN 51622) und auch Propan, Butan, Erdgas, DMF, MPS und LPG.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Installations- und Heizungsbetriebe
  • Giessereien und Werften
  • Hoch- und Tiefbau
  • Schweisswerkstätten und Schweissgerätehersteller
  • Karosserie-, Brücken- und Stahlbau

Vorteile/Ausführungen
  • witterungs-, ozon- und UV-beständig
  • hochflexibel und gleichzeitig robust
  • formstabil und knickfest
  • abriebfeste, glatte, schmutzunempfindliche Decke

Anwendungen/Hinweise
  • nicht für Ammoniak und Acetylengas geeignet
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Seele
NBR schwarz, diffusionsarm,
nahtlos extrudiert, elektrisch leitfähig, glatt
  • Einlagen
synthetische Garne
  • Decke
rot-orange, glatte NBR-Aussenschicht
ozon-, witterungs- und UV-beständig
abriebfest, ab DN 1 1/4" stoffgemustert

  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR schwarz, diffusionsarm, nahtlos extrudiert, elektrisch leitfähig, glatt
  • Einlagen aus synthetische Garne
  • Decke aus rot-orange, glatte NBR-Aussenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, ab DN 1 1/4" stoffgemustert

Spezifikationen
  • DIN 51622
  • DIN EN ISO 3821

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

GasLuft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.