Menu

Nr. 130 Temperguss-T-Stück, IG x IG x IG

mehr Temperguss Fittings

Drucken
Nr. 130 Temperguss-T-Verschraubung mit 3-fachen, zylindrischem Innengewinde, normkonform.
Einsatzbereich
  • Tempergussfittings werden im Maschinenbau, für Aussenleitungen, Kaltwasser- und Heizungsleitungen eingesetzt

Vorteile/Ausführungen
  • frei von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • schutzlackiert

  • geprüft nach DIN DVGW (Trinkwasser)
  • entspricht der Norm EN-10242:1994
  • Gewinde nach ISO 7/1

Technische Daten

Temperaturbereich

max. zulässiger Betriebsdruck

  • –20 °C bis 120 °C
25 bar
  • +120 °C bis +300 °C
20 bis 25 bar
  • +300 °C
20 bar

Material/Werkstoff
  • feuerverzinkt oder schwarz (unverzinkt)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken