Menu

Nr. 120 Edelstahl-Winkel 45°, IG x IG

mehr Edelstahl Fittings

Drucken
Nr. 120 Edelstahl-Winkel 45° mit beidseitigem, zylindrischem Innengewinde, normkonform.
Einsatzbereich
  • Sanitär- und Wasserleitungsinstallation
  • petrochemischer und pneumatisch-hydraulischer Bereich
  • Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • gute mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen

 

  • entspricht der Norm DIN EN 10226 - 1:2004 (Alt: DIN 2999)
  • Gewinde nach ISO 7/1

Technische Daten

Temperaturbereich

max. zulässiger Betriebsdruck

  • –20 °C bis 40 °C
20,0 bar
  • +100 °C
16,5 bar
  • +150 °C
15,0 bar
  • +200 °C
14,0 bar
  • +220 °C
13,5 bar

Material/Werkstoff
  • Edelstahl 1.4401

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken