Menu

Kühlerschlauch FKD-R

von Semperit   |   mehr Kühlerschläuche

Drucken
Kühlerschlauch für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen mit guter Alterungsbeständigkeit unter Einfluss von Heisswasser, Heissluft sowie handelsüblicher Frostschutzmittel in normaler Konzentration.
Einsatzbereich
  • Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • witterungs- und ozonbeständige Decke
  • gute Ozon- und Alterungsbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
2,5:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textileinlagen gekordelt
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, witterungs- und ozonbeständig

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLuftWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.