Menu

Heisswasserschlauch Red/Blue Temper EPDM, 140 °C

von Norres Baggerman   |   mehr Heisswasserschläuche

Drucken
Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heisswasser sowie Temperieranwendungen bis +140 °C.
Einsatzbereich
  • Temperier- und Kunststoffindustrie
  • in der Spritzgusstechnik zur Kühlung von Spritzguss- und Blasformen
  • für Reinigungszwecke in Industriebetrieben, Kfz-Werkstätten, Schlachthöfe, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich kein Dampf
–20 °C bis +140 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus Polyester
  • Decke aus EPDM, rot oder blau, glatt, perforiert, alterungs- und witterungsbeständig

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLuftWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.