H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche
Heisswasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche
Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heisswasser, diverse Öle sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche
Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heisswasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche
Vielseitig einsetzbarer Hochdruck-Heisswasserschlauch H-Plus blau, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Heisswasserschläuche werden, wie der Name schon sagt, verwendet, um heisses Wasser zu fördern. Hauptsächlich kommen sie in Schlachthöfen, Molkereien, Lebensmittelbetrieben, Kfz-Werkstätten und Garagen sowie in der Temperier- und Kunststoffindustrie zum Einsatz.
Für welche Druck-Temperatur-Verhältnisse ein Dampfschlauch als Heisswasserschlauch eingesetzt werden kann, kann aus der Sattdampfkurve abgelesen werden. Dabei gilt es, den maximalen Betriebsdruck, den Sicherheitsfaktor und den Temperaturbereich zu berücksichtigen (gemäss technischem Produktdatenblatt etc.). Für den Einsatz mit Heisswasser eignen sich Dampfschläuche aus Elastomeren nur bis zu einer Temperatur von 120 °C bzw. einem Druck von 1 bar Überdruck. Kommt es beim Einsatz zu höheren Temperaturen, dann führt dies zu einer Volumenvergrösserung des in die Innenschicht eingedrungenen Wassers (Wasserquellung). Die Folge sind Gefügebeschädigungen.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.