Menu
Dampfschlauch H-Plus Premium

Dampfschläuche, Heisswasserschläuche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Für besonders gefährliche Medien

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Dampfschläuche, Heisswasserschläuche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Schläuche, Armaturen 43 Heisswasserschläuche 4 Dampfschläuche 1 mehrweniger
Produkte filtern in Dampfschläuche, Heisswasserschläuche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Hersteller: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alles zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in Dampfschläuche, Heisswasserschläuche von H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heissdampfförderung.

Heisswasserschlauch H-Plus HOT WATER | Heisswasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heisswasserschlauch H-Plus HOT WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche

Heisswasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.

Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR | Heisswasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche

Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heisswasser, diverse Öle sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C | Heisswasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche

Heisswasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heisswasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Hochdruck-Heisswasserschlauch H-Plus blau, 30 bar | Heisswasserschläuche
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Heisswasserschlauch H-Plus blau, 30 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heisswasserschläuche

Vielseitig einsetzbarer Hochdruck-Heisswasserschlauch H-Plus blau, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.

1-5 von 5 Produkten

Dampfschläuche und Heisswasserschläuche – Sicherheit beim Transport von gefährlichen Medien

Dampf und Heisswasser sind besonders gefährliche Medien; es gelten eigene Normen für Dampfanwendungen. Heissdampf und heisses Wasser kommen in Industrie und Gewerbe auf vielfältige Weise zum Einsatz. Eigens dafür gemachte, qualitativ hochwertige und nach den geltenden Normen gefertigte Dampfschläuche und Heisswasserschläuche steigern die Sicherheit beim Transport dieser gefährlichen Medien erheblich.

Auf einen Blick
    Dampfschläuche aufgerollt auf einer Palette
    Die Qualität von Dampfschläuchen trägt massgeblich zur Sicherheit der Anwender bei. Die Entscheidung sollte immer zugunsten hochwertiger Produkte fallen.

    Einsatzgebiete von Dampfschläuchen und Heisswasserschläuchen

    Sehr häufig werden Dampf und Heisswasser für Reinigungsarbeiten in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Dafür ist es oft notwendig, die Medien über lange Distanzen zu transportieren. Mithilfe von eigens dafür hergestellten Dampfschläuchen und Heisswasserschläuchen ist die Förderung möglich.

    Anwendungsgebiete, in denen Dampf- und Heisswasserschläuche sehr häufig zum Einsatz kommen, sind:

    • chemische Industrie

    • Papierindustrie

    • Raffinerien

    • Lebensmittelindustrie

    • kosmetische Industrie

    • Baugewerbe

    • u. v. m.

    Die Schläuche bestehen aus Materialien, die hohen Drücken und Temperaturen standhalten – häufig wird hierbei EPDM eingesetzt.


    Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen für Dampfschläuche und Heisswasserschläuche

    Bei Dampfschläuchen und Heisswasserschläuchen müssen, um Unfällen vorzubeugen und grösstmögliche Sicherheit zu garantieren, auch die Schlaucharmaturen und die Schlaucheinbindungen richtig gewählt werden.

    Wir empfehlen für Dampfschlauchleitungen folgende Produkte:

    Schlaucharmaturen:

    Schlaucheinbindung: