Menu

Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Dampfschläuche

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heissdampfförderung.
Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie, z. B. Raffinerien
  • Baugewerbe und Schifffahrt

Vorteile/Ausführungen
  • besonders flexibel
  • gute Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien, handelsübliche Reinigungsmittel und gegenüber Popcorning
  • innen und aussen hitzebeständig

 

  • DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825)

Anwendungen/Hinweise
  • Schlauchleitungen für Dampf sind einer Erst- und Wiederholungsprüfung zu unterziehen
  • nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach DIN EN 14423:2005) einsetzen
  • überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
10:1
  • Temperaturbereich
bis +120 °C, Sattdampf bis +210 °C (kurzzeitig +220 °C) bei 23 bar
  • elektrisch ableitfähig
R& <106 Ω

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Stahldrahteinlage, verzinkt
  • Decke aus EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig

Zertifizierungen

WasserHeisswasserDampf