Menu

Dampfschlauch Trix® 6000 OIL

von Continental   |   mehr Dampfschläuche

Drucken
Ölbeständiger Dampfschlauch mit hochtemperaturbeständiger Innenschicht, für den Transport von reinem gesättigten Wasserdampf. Besonders geeignet für schwierige Einsatzbedingungen, z. B. starke Ölverunreinigung.
Einsatzbereich
  • Bauindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Raffinerien
  • Schifffahrt

Vorteile/Ausführungen
  • besonders gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
  • ozon-, öl-, witterungs- und UV-beständige Decke
  • abriebfest
  • exzellente Korrosionsbeständigkeit der Festigkeitsträger

Anwendungen/Hinweise
  • Schlauchleitungen für Dampf sind einer Erst- und Wiederholungsprüfung zu unterziehen
  • nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach DIN EN 14423:2016) einsetzen
  • überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
10:1
  • Temperaturbereich Heisswasser
–30 °C bis +150 °C
  • Temperaturbereich Sattdampf
bis +210 °C
  • elektrisch leitfähig
R <106 Ω

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Einlage aus 2 verzinkte Festigkeitsträger
  • Decke aus Spezialgummi, schwarz

Spezifikationen
  • DIN EN ISO 6134-2B

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DampfHeisswasserWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.