Menu

Dampfschlauch DS3 Sempersteam

von Semperit   |   mehr Dampfschläuche

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Industrieschlauch für Sattdampf und Heisswasser.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Kfz-Werkstätten, Garagen und Servicebetriebe

Vorteile/Ausführungen
  • bedingt fett- und ölbeständige Decke
  • antistatische Seele
  • Seele beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor Heisswasser
3,15:1
  • Sicherheitsfaktor Sattdampf
10:1
  • Betriebsdruck Heisswasser
18 bar
  • Betriebsdruck Sattdampf
6 bar
  • Temperaturbereich Heisswasser
bis +95 °C bei Heisswasser
  • Temperaturbereich Sattdampf
–35 °C bis +164 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus SBR/EPDM, schwarz, glatt, antistatisch
  • Einlage aus Textileinlagen gewickelt
  • Decke aus SBR/NBR, rot, Stoffimpression, bedingt fett- und ölbeständig, ozon- und witterungsbeständig

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DampfHeisswasserWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken