Menu

Dampfschlauch DS1 ultra

von Semperit   |   mehr Dampfschläuche

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heisswasser.  Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt. Mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahldraht wird gute Beständigkeit gegen überhitzten Dampf (bis +230 °C) geboten und Korrosion verhindert.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • petrochemischen Industrie
  • Anlagenbau
  • Bauindustrie
  • Schiffbau

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch leitfähige Seele und Decke
  • hohe Flexibilität
  • kleiner Biegeradius
  • geringe Biegekraft

Anwendungen/Hinweise
  • nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach EN 14423:2016) einsetzen
  • überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich
  • bitte beachten Sie unsere Sattdampftabelle

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor Heisswasser
3,15:1
  • Sicherheitsfaktor Sattdampf
10:1
  • Betriebsdruck Heisswasser
55 bar Heisswasser
  • Betriebsdruck Sattdampf
18 bar
  • Temperaturbereich Heisswasser
bis +120 °C
  • Temperaturbereich Sattdampf
–40 °C bis +210 °C, kurzeitig bis +230 °C bei überhitztem Dampf
  • elektrisch leitfähig
R < 10Ω

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Stahldrahteinlagen geflochten, verzinkt
  • Decke aus EPDM, schwarz, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, ozon- und witterungsbeständig

Spezifikationen
  • DIN EN ISO 6134-2A

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DampfHeisswasserWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken