Dampfschlauch H-Plus Premium

von H-Plus Haberkorn Quality   |   mehr Dampfschläuche

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heissdampfförderung.
Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie, z. B. Raffinerien
  • Baugewerbe und Schifffahrt

Vorteile/Ausführungen
  • besonders flexibel
  • gute Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien, handelsübliche Reinigungsmittel und gegenüber Popcorning
  • innen und aussen hitzebeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Schlauchleitungen für Dampf sind einer Erst- und Wiederholungsprüfung zu unterziehen
  • nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach DIN EN 14423:2005) einsetzen
  • überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck
  • nicht beständig gegen Öle und Fette

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
10:1
  • Betriebsdruck Heisswasser
18 bar
  • Temperaturbereich Heisswasser bei 16 bar
bis +120 °C
  • elektrisch leitfähig 
R< 106 Ω

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus  Stahlgeflecht, verzinkt
  • Decke aus EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig

Spezifikationen
  • DIN EN ISO 6134-2A

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DampfHeisswasserWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü