Chemieschlauch TUFLUOR® PTFE CHEM FULL CONDUCTIVE

von Tudertechnica   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Chemieschlauch mit Spirale, für Saug- und Druckbelastung, nach DIN EN 12115, für die chemische Industrie für Chemikalien und diverse Lösungsmittel.
Einsatzbereich
  • Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie
  • ATEX-Bereiche (Ex-Zonen)

Vorteile/Ausführungen
  • flexibel
  • hochtemperaturbeständig
  • gut beständig gegenüber mechanischer Belastung

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +150 °C
  •  elektrisch leitfähig Typ Ω nach DIN EN 12115
R <106 Ω

Material/Werkstoff
  • Seele aus Teflon® PTFE, schwarz, glatt, leitfähig, phtalatenfrei
  • Einlagen aus synthetische Textileinlagen, Edelstahldrahtspirale, Kupferlitze
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, stoffgemustert, abriebfest, elektrisch leitfähig, alterungs- und ozonbeständig

Spezifikationen
  • 3-A® Sanitary Standards 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies
  • DIN EN 12115:2021
  • DIN EN ISO 10993-5
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • USP (US Pharmacopeia) Class VI
  • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • Verordnung (EU) Nr. 2020/1245

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieHeisswasserWasser


Downloads