PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Produkte filtern in PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche 4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 14 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 24 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 29 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 13.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16.4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 17.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 19.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22.4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26.6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26.9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 27.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30.6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 32.2 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 34.7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 39.9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 40.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 42.6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 43.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 44.6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 47.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 48.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50.1 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 55.9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 57.9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 61.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 62.2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8.83 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10.54 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 7 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 15 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 23 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2.5 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 34 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 40 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 45 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 46 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 55 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 69 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 80 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 103 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 114 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 138 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 161 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 183 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 207 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 224 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Chemikalien <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Lebensmittel <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Luft <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Öl <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Wasser <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 2 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 14 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6.7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8.4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10.3 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11.6 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 13.4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 15.1 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 15.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 16.6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 18.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 19.5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 24.5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26.1 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 30.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 31.5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 36.5 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 48.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 49.5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50.9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12.45 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 31.95 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5/16" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3/8" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1/2" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 5/8" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 3/4" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> –0.947 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.887 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.744 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.94 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 0.8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.1 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1.5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0.65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0.75 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0.82 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.88 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.15 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.25 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.45 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Produkte mit Zuschnitt <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
PTFE-Schlauch TCM gewellt, ohne Umflechtung
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Hochflexibler PTFE-Wellschlauch ohne Umflechtung mit Standardwandstärke für Niederdruckanwendungen.
8.5 mm 11.6 mm 19.5 mm 24.5 mm 31.5 mm 36.5 mm 49.5 mm 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 1 mm 1.5 mm 0.65 mm 0.75 mm 1.65 mm 13.2 mm 16.4 mm 26.6 mm 32.2 mm 39.9 mm 44.6 mm 57.9 mm 2 bar 3 bar 4 bar 2.5 bar –0.887 bar –0.744 bar Chemikalien , Lebensmittel , Luft , Öl , Wasser 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 14 bar
25 mm 50 mm 55 mm 85 mm 100 mm 120 mm 165 mm
0.058 kg/m 0.074 kg/m 0.142 kg/m 0.194 kg/m 0.258 kg/m 0.337 kg/m 0.522 kg/m
–70 °C
260 °C
Weitere Merkmale Weniger Merkmale
19 mm 38 mm 9.5 mm 25.5 mm 50.9 mm 12.45 mm 31.95 mm 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 1 mm 0.8 mm 1.1 mm 0.65 mm 24 mm 12.8 mm 17.8 mm 32.2 mm 40.2 mm 47.8 mm 60.5 mm 23 bar 30 bar 34 bar 46 bar 69 bar 103 bar 138 bar Chemikalien , Lebensmittel , Luft , Öl , Wasser 69 bar 90 bar 103 bar 138 bar 207 bar 310 bar 414 bar
20 mm 25 mm 64 mm 89 mm 125 mm 152 mm 200 mm
1 kg/m 0.152 kg/m 0.253 kg/m 0.374 kg/m 0.543 kg/m 0.635 kg/m 0.840 kg/m
100 m
–70 °C
260 °C
Weitere Merkmale Weniger Merkmale
PTFE-Schlauch glatt, ohne Umflechtung
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Dünnwandiger PTFE-Schlauch glatt, mit hervorragender Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle, Fluor- und Chlorverbindungen.
2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 11 bar 15 bar 23 bar 1 mm Chemikalien , Lebensmittel , Luft , Öl , Wasser 20 mm 45 mm 68 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
50 m 100 m
–70 °C
260 °C
Weitere Merkmale Weniger Merkmale
PTFE-Schlauch T1B glatt, mit Umflechtung
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahldrahtumflechtung. Der Innendurchmesser ist grösser als mit anderen vergleichbaren Schläuchen, wodurch die Montage mit Hydraulik-Kupplungen möglich ist.
6.7 mm 8.4 mm 10.3 mm 13.4 mm 16.6 mm 19.8 mm 26.1 mm 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 mm 0.9 mm 1.1 mm 0.75 mm 16 mm 29 mm 12.2 mm 19.2 mm 22.4 mm 8.83 mm 10.54 mm 80 bar 103 bar 114 bar 161 bar 183 bar 207 bar 224 bar Chemikalien , Lebensmittel , Luft , Öl , Wasser 241 bar 310 bar 345 bar 483 bar 552 bar 621 bar 672 bar
76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 305 mm
0.102 kg/m 0.123 kg/m 0.148 kg/m 0.230 kg/m 0.285 kg/m 0.358 kg/m 0.511 kg/m
100 m
–70 °C
260 °C
Weitere Merkmale Weniger Merkmale
PTFE-Schlauch TWFSB1EP glatt, mit EPDM-Ummantelung und Spirale
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahlspirale, vulkanisiertem EPDM und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit.
11.5 mm 15.5 mm 18.5 mm 22.8 mm 30.5 mm 36.5 mm 48.5 mm 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 1 mm 1.5 mm 1.25 mm 1.65 mm 22.8 mm 27.5 mm 30.6 mm 34.7 mm 43.8 mm 50.1 mm 62.2 mm 25 bar 40 bar 45 bar 50 bar 60 bar –0.94 bar Chemikalien , Lebensmittel , Luft , Öl , Wasser 135 bar 175 bar 210 bar 250 bar 290 bar
60 mm 65 mm 80 mm 120 mm 155 mm 200 mm 250 mm
100 m
–30 °C
160 °C
Weitere Merkmale Weniger Merkmale
PTFE-Schlauch TCMW1B1EP gewellt, mit EPDM-Ummantelung und Spirale
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Edelstahlspirale vulkanisiertem EPDM und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit, der bei Anwendungen mit Dampf oder hohem Vakuum verwendet wird, z. B. in der Lebensmittelindustrie, wo die leichte Reinigung einer Oberfläche wichtig is...
11.6 mm 15.1 mm 19.5 mm 24.5 mm 31.5 mm 36.5 mm 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 mm 1.1 mm 0.82 mm 0.88 mm 1.15 mm 1.45 mm 26.9 mm 30.2 mm 42.6 mm 48.2 mm 55.9 mm 61.2 mm 35 bar 40 bar 55 bar 60 bar –0.947 bar Chemikalien , Lebensmittel , Luft , Öl , Wasser 175 bar 210 bar 270 bar 290 bar 300 bar
25 mm 35 mm 55 mm 85 mm 100 mm 120 mm
0.22 kg/m 0.32 kg/m 0.54 kg/m 0.89 kg/m 1.18 kg/m 1.71 kg/m
100 m
–30 °C
160 °C
Weitere Merkmale Weniger Merkmale Häufig gestellte Fragen Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Wie wird PTFE noch genannt? Handelsübliche Bezeichnungen für PTFE sind auch Hostaflon oder Teflon .
Mehr lesen
Welche Vorteile bieten PTFE-Schläuche? PTFE-Schläuche sind beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration , mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle und Fluorverbindungen. PTFE ist sehr reaktionsträge und daher auch äusserst beständig gegen alle Basen, Alkohole, Ketone, Benzine und Öle . Ausserdem sind PTFE-Schläuche geeignet für die Förderung von Lebensmitteln . Sie sind physiologisch unbedenklich und es kommt zu keinen Geschmacks- und Farbübertragungen auf das beförderte Medium.
Mehr lesen
Wo werden PTFE-Schläuche eingesetzt? PTFE-Schläuche werden hauptsächlich in der Bio-, Kosmetik-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie sowie in der Analysetechnik, Chemie und Medizin eingesetzt.
Mehr lesen
Welche Temperaturbeständigkeit haben PTFE-Schläuche? PTFE-Schläuche weisen eine sehr gute Temperaturbeständigkeit auf. Sie halten Temperaturen von –70 °C bis +260 °C stand.
Mehr lesen
Sind Schläuche aus PTFE brennbar? Nein, Schläuche aus PTFE sind nicht brennbar und physiologisch unbedenklich .
Mehr lesen
Welche besonderen Eigenschaften haben Schläuche aus PVDF? Schläuche aus PVDF weisen eine sehr gute chemische Beständigkeit auf und sind im Vergleich zu PTFE-Schläuchen wesentlich härter und steifer . Ausserdem überzeugen sie durch eine sehr gute Temperatur- und UV-Beständigkeit und sind nicht brennbar .
Mehr lesen
Weitere anzeigen