Menu

Zapfstellenschlauch TEU/1360

von Semperit   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Zapfanlagen-Schlauch zur Förderung aller an Tankstellen erhältlichen unverbleiten Kraftstoffe (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäss EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis 50 %. Auch einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2017), Heizöle (DIN 51603 Teil 1 – 5) und Hydrauliköle auf Mineralölbasis sowie Biodiesel auf RME-Basis (Rapsmethylester).
Einsatzbereich
  • Tankstellen
  • mobile Tankanwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch leitfähige Seele und Decke
  • witterungs- und ozonbeständige Decke

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht geeignet als Kraftstoffleitung in Fahrzeugen und Maschinenräumen.
  • Nicht geeignet als Zuleitung von motobetriebenen Fahrzeugen.
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textileinlagen gekordelt
  • Decke aus CR, schwarz, glatt

Spezifikationen
  • DIN EN 1360:2013

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieLuftÖlWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken