Heissbitumenschlauch Braunring HB

von Elaflex   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Idealer Schlauch mit Spirale, zum Abfüllen von Heissbitumen und schwerem Heizöl, nicht geeignet für Braunkohleteeröle und Steinkohleteeröle.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Druckbeständigkeit
  • elektrisch ableitfähige Decke

Anwendungen/Hinweise
  • für Nenndruck von 10 bar und Platzdruck von mind. 40 bar bei +20 °C ausgelegt
  • für den Heissguteinsatz bis +200 °C sind 7 bar Betriebsdruck zulässig
  • für sichere elektrische Leitfähigkeit der Schlauchleitung muss Stahldrahtspirale beiderseits mit der Schlaucharmatur fest verbunden sein
  • Dauereinsatz bei Temperaturen über +220 °C verkürzt Lebensdauer erheblich
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +200 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus Spezialelastomer, schwarz, nahtlos
  • Einlage aus zwei Textilgeflechte mit verzinnten Kupferfäden und zwischenliegende, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus Spezialelastomer, schwarz, elektrisch leitfähig

Spezifikationen
  • DIN EN 13482 Typ 1 SB/B

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserÖlWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü