Menu
Chemieschlauch mit Armatur

Chemieschläuche, Ölschläuche von Continental

Chemieschläuche und Ölschläuche müssen aufgrund ihres Einsatzzweckes erhöhten Anforderungen und Richtlinien entsprechen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Chemieschläuche, Ölschläuche von Continental
Schläuche, Armaturen 41 Ölschläuche 3 Chemieschläuche 2 mehrweniger
Produkte filtern in Chemieschläuche, Ölschläuche von Continental
Hersteller: Continental Alles zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Reinigungs-/Schädlingsbekämpfungsschlauch SUPER RAGNO N, 80 bar | Chemieschläuche
angesehen
Gekauft
Reinigungs-/Schädlingsbekämpfungsschlauch SUPER RAGNO N, 80 bar

Continental | Chemieschläuche

Hochdruck-Reinigungsschlauch Super Ragno N, 80 bar, ideal zur Bekämpfung von Schädlingen.

Schädlingsbekämpfungsschlauch RAGNO N, 20 bar | Chemieschläuche
angesehen
Gekauft
Schädlingsbekämpfungsschlauch RAGNO N, 20 bar

Continental | Chemieschläuche

Flexibler, gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger, Schlauch. Geeignet als Sprühschlauch für Schädlingsbekämpfungsmittel und zum Durchleiten von unter Druck stehenden Flüssigkeiten.

Saug- und Druckschlauch VACUPRESS OIL | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch VACUPRESS OIL

Continental | Ölschläuche

Hochflexibler, abriebfester und geschmeidiger Saug- und Druckschlauch. Vielseitig einsetzbar für erhöhte Anforderungen, besonders geeignet zum Durchleiten und Saugen von hydraulischen Ölen und Brennstoffen.

Mineralölschlauch UNITRIX® 60 | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Mineralölschlauch UNITRIX® 60

Continental | Ölschläuche

Hochflexibler und robuster Vielzweckschlauch, zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heisswasser, Propan, Butan, Salzlösungen und Naphtha.

Mineralölschlauch UNITRIX® 80 | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Mineralölschlauch UNITRIX® 80

Continental | Ölschläuche

Der hochflexible und robuste Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 wird in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten eingesetzt. Im industriellen Bereich wird der Mehrzweckschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl...

1-5 von 5 Produkten

Beständige Schläuche für Chemikalien und Öle

Bei Chemieschläuchen und Ölschläuchen ist besonders die Beständigkeit gegen das zu fördernde Medium von grosser Bedeutung. Chemikalien und Öle können die Schlauchseele angreifen und zerstören, deswegen müssen in diesen Fällen Schlauchleitungen zum Einsatz kommen, die speziell für solche Medien hergestellt und konzipiert sind und somit den komplexen Anforderungen entsprechen. Nur so erzielen Anwender eine gute Basis für höchste Betriebs- und Produktsicherheit.

Auf einen Blick
    Mann in Schutzkleidung betankt einen Zug mit einem Chemieschlauch
    Chemikalien und Öle müssen sehr häufig befördert werden. Um grösstmögliche Sicherheit zu garantieren, ist die Auswahl des richtigen Schlauches essenziell.

    Chemieschläuche und Ölschläuche von Haberkorn

    Unsere Chemieschläuche und Ölschläuche entsprechen den internationalen Standards, dem letzten Stand der Technik und den gesetzlichen Bestimmungen. Ausserdem arbeiten wir in diesem Bereich ausschliesslich mit Top-Herstellern wie Semperit, Elaflex, Continental und Trelleborg zusammen.


    Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials

    Eine Schlauchleitung ist immer nur so gut wie die schwächste Komponente. Deswegen gilt es besonders bei Chemie- und Ölschlauchleitungen darauf zu achten, dass nicht nur der entsprechende Schlauch, sondern auch die passenden Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen, die den komplexen Anforderungen standhalten, ausgewählt werden.

    Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte:

    Schlauchverschraubungen

    • Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Aussengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband

    • Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing

    • Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium

    • Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5

    • Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien

    • Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien

    • Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.

    • Abreisskupplung/Nottrennkupplung: Abreiss-Trockenkupplungen liefern beim Be- und Entladen von Tankfahrzeugen, Kesselwaggons, Schiffen und anderen mobilen Transporteinrichtungen Sicherheit gegen Abreissen der Schlauchleitung.

    • Schlauchgelenk-/Verladearm zur Unterstützung von Mensch und Schlauch bei der Beladung, gewährleistet eine sichere, ökonomische und vor allem den Körper schonende Bedienung

    Schlaucheinbindungen