Lösungsmittelschlauch LMD, LMS

von Elaflex   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Hochflexibler Lösungsmittelschlauch "Blauring" nach DIN EN 12115 eignet sich für das Auftragen und Absaugen (LMS) von technischen Lösungsmittel, Farben (auch wasserlöslich), Wasserlacke und Dispersionen, Mineralölprodukte, Alkohole, Aldehyde, Ester, Ketone, Phenol, Heissluft (nicht ölhaltig). Elektrisch leitfähige Montage über Innen- und Aussenschicht ohne metallischen Anschluss möglich.
Einsatzbereich
  • ohne Spirale (D), LMD als Druckschlauch
  • mit Spirale (SD), LMS als Saug-/Druckschlauch

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen viele Medien
  • hochflexibel
  • elektrisch leitfähig

Anwendungen/Hinweise
  • um Gefahr von Verfärbungen empfindlicher Flüssigkeiten zu vermeiden, Schlauch vor Anwendung mit dem Betriebsmedium durchspülen
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C
  • Dampfreinigung max. 30 min
bis +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR 2, blau, glatt, nahtlos
  • Einlage aus Textilgeflecht (Form SD zusätzlich mit verzinkter Stahldrahtspirale)
  • Decke bis ID 50 mm, NBR/PVC-Spezial-Compound
  • Decke ab ID 63 mm, Chloroprene, schwarz

Spezifikationen
  • DIN EN 12115:2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieÖlWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü