Menu

Chemieschlauch RESIST E EPDM

von Semperit   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Chemieschlauch nach DIN EN 12115 für Saug- und Druckbelastung zum Füllen bzw. Abfüllen in der chemischen und in der rohstoffgewinnenden Industrie.
Einsatzbereich
  • Heisswasser und Waschlaugen
  • nicht oxidierende Säuren und Laugen

Vorteile/Ausführungen
  • abriebfeste, elektrisch leitfähige Seele und Decke
  • ozon- und witterungsbeständige Decke

Anwendungen/Hinweise
  • mit Spirale (SD)
  • Temperatur des Mediums muss unter der Siedetemperatur sein
  • Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäss DIN EN 12115 durchzuführen
  • Hinweise zur Verwendung von Chemieschläuchen beachten
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
    Seele je nach Durchflussmedium
bis +95 °C
  • Schlauch flexibel 
bis –35 °C
  • Dampfreinigung drucklos max. 30 min
max. +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlagen aus Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, Stoffimpression

Spezifikationen
  • DIN EN 12115:2021
  • TRbF 131/2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieHeisswasserWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken