Menu

Chemieschlauch TUFLUOR® PTFE CHEM FULL CONDUCTIVE

von Tudertechnica   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Chemieschlauch für Saug- und Druckbelastung nach DIN EN 12115 für die chemische Industrie für Chemikalien und diverse Lösungsmittel.
Einsatzbereich
  • Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und  Lebensmittelindustrie
  • Atex-Bereichen (Ex-Zonen)

Vorteile/Ausführungen
  • flexibel
  • hochtemperaturbeständig
  • gut beständig gegenüber mechanischer Belastung

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +150 °C
  •  elektrisch leitfähig Typ Ω nach DIN EN 12115
R <10Ω

Material/Werkstoff
  • Seele aus Teflon® PTFE, schwarz, glatt, leitfähig, phtalatenfrei
  • Einlagen aus synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale, Kupferlitze
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, Stoffimpressionen, abriebfest, elektrisch leitfähig, alterungs- und ozonbeständig

Spezifikationen
  • 3-A® Sanitary Standards 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies
  • DIN EN 12115:2021
  • DIN EN ISO 10993-5
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • USP (US Pharmacopeia) Class VI
  • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • Verordnung (EU) Nr. 2020/1245

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieHeisswasserWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken