Menu

Chemieschlauch UTS

von Elaflex   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Universal Saug- und Druckschlauch nach DIN EN 12115 für fast alle flüssigen und pastösen Chemie- und Mineralölprodukte sowie Lösungsmittel.
Einsatzbereich
  • Befüllung und Entleerung von IBC's (Intermediate Bulk Container),
    Kessel- und Tankwagen, Tankschiffen und in stationären Anlagen

Vorteile/Ausführungen
  • schwer entflammbar
  • knickfest
  • elektrisch leitfähige Seele und Decke
  • alterungs- und witterungsbeständige Decke

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • Dampfreinigung
bis +130 °C, max. 30 min

Material/Werkstoff
  • Seele aus UPE, weiss mit spiralisiertem Leitstreifen, glatt, nicht ausfärbend, abriebfest, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Textileinlagen geflochten, mit verzinkter Stahlspirale
  • Decke aus EPDM, schwarz, witterungs- und alterungsbeständig, schwer entflammbar, elektrisch leitfähig

Spezifikationen
  • DIN EN 12115:2021
  • FDA-Zulassung
  • ZAFT Ex 209906-9

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieHeisswasserLebensmittelLuftÖlWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken