Menu

Combiflex PU-Muffe A

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Aufschraubbare Spezial-Muffe (Endmuffe) für Absaug- und Förderschläuche Master-PUR L, oder Master-PUR H zur Befestigung an Rohrstutzen.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht, geringes Gewicht
  • einfache Montage
  • wiederverwendbar und austauschbar
  • abriebfest, schlagfest und zugfest
  • kälteflexibel
  • mikrobenresistent und permanent antistatisch

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
  • elektrisch leitfähig DIN IEC 60 167
R <10Ω

Material/Werkstoff
  • hochabriebfestes Polyurethan, schwarz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken