Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Trivolution

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Einsatzbereich
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Robotik und Automatisierung
  • Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • Druck- und Papierindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hoch abriebfest
  • flexibel
  • hohe Zug- und Reissfestigkeit
  • kleinste Biegeradien
  • gute Chemikalien-, Benzin-, Öl-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • halogenfrei
  • mikrobenresistent
  • permanent antistatisch

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Wandstärke zwischen den Spiralen
ca. 0,7 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
  • antistatisch DIN EN ISO 8031
R <109 Ω

Material/Werkstoff
  • reines Polyester-Polyurethan
  • eingegossene Federstahldrahtspirale, verdrehsicher und verschiebefest

Spezifikationen
  • DIN 26057
  • DIN ISO 4649:2021
  • elektrisch leitfähig nach DIN EN ISO 8031:2008
  • Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Produktrichtlinie)
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbriebAbsaugungGasLuftÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü