Absaugschlauch SUPERFLEX PUR, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

von Continental   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Leichter, selbstverlöschender Folien-Spezialabsaugschlauch für die Holzindustrie, verstärkt mit kupferplattierter Stahldrahtspirale. Entspricht DIN 4102-B1.
Einsatzbereich
  • Transport von Spänen, Staub und abrasiven Materialien

Vorteile/Ausführungen
  • extrem stauchbar bei höchster Flexibilität
  • UV- und witterungs-, hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • beständig gegen Lösungsmittel, Öl und Benzin
  • schwer entflammbar

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck/Vakuumbelastung angeführte Werte gelten bei +23 °C

Technische Daten
  • Wandstärke
0,5 bis 0,8 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C

Material/Werkstoff
  • Polyester-Polyurethan, transparent

Spezifikationen
  • Brandverhalten nach DIN 4102 B1

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbriebAbsaugungLuft


Downloads