Menu

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H EL

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Mittelschwerer, flexibler, Absaug- und Förderschlauch, für Gefahrenzonen, in denen elektrische Leitfähigkeit gefordert wird, und als Spezialschlauch für Industriestaubsauger in explosionsgeschützten Bereichen. Schutzschlauch gegen mechanische Belastung.
Einsatzbereich
  • Schüttgut und Bau
  • Oberflächentechnik
  • Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hoch abriebfest und gute Flexibilität
  • gute Chemikalien-, Benzin-, Öl-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • halogenfrei

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Wandstärke zwischen den Spiralen
ca. 1,4 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
  • elektrisch leitfähig
R <103 Ω

Material/Werkstoff
  • elektrisch leitfähiges Polyurethan, schwarz
  • Federstahlspirale

Spezifikationen
  • DIN 26057
  • Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Produktrichtlinie)
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbriebAbsaugungChemieGasLuftÖl
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
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken