Spiralschlauch

Abriebfeste Schläuche von H-Plus Haberkorn Quality

Abriebfeste Schläuche dienen hauptsächlich zur Beförderung von festen Stoffen wie Granulaten, Spänen aus Holz oder Eisen und Sand.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Abriebfeste Schläuche von H-Plus Haberkorn Quality
Schläuche, Armaturen 42 Förderschläuche, Druckschläuche 7 Spiralschläuche 1 mehr weniger
Produkte filtern in Abriebfeste Schläuche von H-Plus Haberkorn Quality
Hersteller: H-Plus Haberkorn Quality Alles zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus

H-Plus Haberkorn Quality | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.

Torkretschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Torkretschlauch H-Plus

H-Plus Haberkorn Quality | Förderschläuche, Druckschläuche

Höchst abriebfester Schlauch zum Torkretieren und Estrichspritzen. Die Spezialkonstruktion des Schlauches garantiert höchste Lebensdauer, auch bei scharfkantigem Fördergut.

Sandstrahlschlauch H-Plus 35 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Sandstrahlschlauch H-Plus 35

H-Plus Haberkorn Quality | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochwertiger Sandstrahlschlauch mit extrem hoher Lebensdauer durch hoch abriebfeste Seele, für die Förderung hochabrasiver Medien.

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, weiss | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, weiss

H-Plus Haberkorn Quality | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiss | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiss

H-Plus Haberkorn Quality | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch H-Plus mit Stahldrahtspirale zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz

H-Plus Haberkorn Quality | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz

H-Plus Haberkorn Quality | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch mit Stahldrahtspirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX

H-Plus Haberkorn Quality | Spiralschläuche

Hochflexibler, leichter, geschmeidiger Gummispiralschlauch mit hochabriebfester Seele, beidseitig mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Montage bei Originallängen.

1-8 von 8 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Schläuche für den Transport von abrasiven Medien

Mit abriebfesten Schläuchen können Materialien gefördert werden, die aufgrund ihrer Beschaffenheit beim Transport grosse Reibung entwickeln. Das bedeutet, dass die Schlauchseele und teilweise auch die Schlauchdecke von abriebfesten Schläuchen besonders stabil und hochwertig sind. Die Qualität von abriebfesten Schläuchen misst sich allerdings nicht nur an der Abriebfestigkeit, sondern auch an der Rückprallelastizität der Schlauchseele.

Auf einen Blick
    Schlauchkrake aus Spiralschläuchen in einer Industriehalle
    Beispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt. Spiralschläuche sind speziell für die Förderung solcher abrasiven Medien gemacht.

    Verschiedene Varianten von abriebfesten Schläuchen

    Abhängig vom zu fördernden Material gibt es bei den abriebfesten Schläuchen unterschiedliche Varianten. Die gängigsten Schläuche sind:

    • Sandstrahlschläuche zur Förderung von Quarzsand, Stahlkies, Korund oder Glas zum Sandstrahlen

    • Siloschläuche zur Be- und Entladung von Silotransportfahrzeugen mit Kies, Granulaten, Sand, Pellets, Zement, aber auch Lebensmitteln wie Zucker, Getreide, Mehl, Viehfutter u. v. m.

    • Betonschläuche, Mörtelschläuche, Torkretschläuche für die Baustelle oder für Baustellenfahrzeuge zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gips und sonstigen nassen abrasiven Medien

    • Spiralschläuche aus PU, Spiralschläuche aus PVC zum Absaugen und Fördern von abrasiven gasförmigen und flüssigen Medien aller Art

    • Absaugschläuche aus Gummi zur Verwendung als Müllabsaugschläuche oder Spanabsaugschläuche

    Schlauchkrake aus Spiralschläuchen in einer Industriehalle
    Beispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt. Spiralschläuche sind speziell für die Förderung solcher abrasiven Medien gemacht.

    Die Abriebfestigkeit von Schläuchen

    Abrieb ist der unerwünschte Materialverlust an Oberflächen, der durch Reibung zweier Materialien entsteht – der sogenannte Verschleiss. Für Kautschuk oder Elastomere wird der Abrieb in Anlehnung an die DIN ISO 4649 bestimmt. Dabei werden die Prüfkörper mit einem Halter auf eine rotierende Zylindertrommel gepresst. Je nach Verfahren können die Halter zusätzlich rotieren. Über den Masseverlust werden der relative Volumenverlust und der Abriebwiderstandsindex ermittelt. Die Angabe des Volumenverlusts erfolgt in mm3.

    Abriebwerte von Gummi und Kunststoff

    Material

    Abriebwert

    PUR

    ca. 25–30 mm3

    Gummi

    ca. 40–150 mm3

    Weich-PVC

    ca. 100 mm3

    TPV

    ca. 200 mm3

    PUR EL

    ca. 45 mm3

    Männer beim Betonieren mit einem Betonschlauch
    Besonders in der Bauindustrie sind Schläuche bei der Förderung von nassen, abrasiven Medien wie Beton, Mörtel oder Estrich hohen Belastungen ausgesetzt. Speziell für diese Bedingungen und diese Medien konzipierte Schläuche halten dem stand.

    TRGS 727 – Vermeidung von Zündgefahren durch elektrische Aufladung

    Die neue Richtlinie TRGS 727 ist die Fortführung der TRBS 2153. Sie dient zur Beurteilung und Vermeidung von Zündgefahren, die bei der Förderung von Schüttgütern entstehen, was besonders in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt verhindert werden muss. Von der TRGS 727 sind alle Anwendungsbereiche betroffen, bei denen es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen kann, wie bspw. beim Entladen und Befüllen von Tanks.

    Neu bei Haberkorn?
    Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
    Adrian Spirig
    Einfach da.
    Adrian Spirig
    Ihr erster Ansprechpartner
    Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
    Adrian Spirig
    Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

    Dateianhang hier ablegen oder auswählen

    Abbrechen