Menu

Sandstrahlschlauch H-Plus 35

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Hochwertiger Sandstrahlschlauch mit extrem hoher Lebensdauer durch hoch abriebfeste Seele, für die Förderung hochabrasiver Medien.
Einsatzbereich
  • zum Sand- und Schrottstrahlen
  • zur Reinigung von harten Oberflächen aus Stein, Beton oder Metall

Vorteile/Ausführungen
  • sehr lange Lebensdauer
  • elektrisch leitfähig
  • hoch abriebfest
  • ozon- und witterungsbeständig

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C
  • Abrieb der Seele
 

Material
  • Seele aus NR, schwarz, glatt, leitfähig, hoch abriebfest
  • Einlage aus Textileinlagen, synthetisch, hoch zugfest, antistatische Kupferlitze
  • Decke aus SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest

Spezifikationen
  • DIN EN ISO 1307
  • DIN EN ISO 3861

Zertifizierungen

AbriebWasser
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
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken