Menu

Förderschlauch PERFORMER Ceramic

von Trelleborg   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken

Abriebfester Förderschlauch PERFORMER Ceramic mit schwarzer NR-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.


Vorteile/Ausführungen
  • 10 mal längere Lebensdauer als vergleichbare Gummischläuche
  • 5 mal flexibler als handelsübliche Keramikschläuche
  • schnelle und einfache Installation
  • 30 %-60 % leichter als marktübliche Keramikschläuche
  • schneidbar ohne Werkzeug

Anwendungen/Hinweise
  • geringe Dehnung unter 10 bar Betriebsdruck
  • Verbindung mit Norm-Flanschensystem
  • verwendbare Flanschkupplungen: BLOC-END®, Längenanpassung
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +70 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus 92% Al2O3- Aluminiumoxid, eingebettet in die  NR-Seele
  • Einlage aus Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale
  • Decke aus EPDM witterungsbeständig, schwarz, stoffgemustert

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbriebWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken