Trelleborg-Markenschläuche bei Haberkorn

Marktführer für technisch anspruchsvolle Industrieschläuche und Kautschukprodukte
Trelleborg ist weltweit führend in der Entwicklung von Polymerlösungen für kritische Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. Zusätzlich ist Trelleborg einer der führenden europäischen Gummischlauch-Hersteller. Die Trelleborg-Gruppe ist in etwa 50 Ländern vertreten; die hochwertigen Schläuche werden überwiegend in Frankreich, am Hauptsitz des Unternehmens, produziert. Die Produkte von Trelleborg sind die ideale Lösung für den Transport von Flüssigkeiten, Lebensmitteln und auch festen Materialien. Für alle Anwendungen, bei denen Öl- und Marineschläuche, Niederdruck- und Mitteldruckschläuche und Kompensatoren eingesetzt werden, haben wir mit den Produkten von Trelleborg immer die optimale Lösung. Hochwertige und langlebige Qualität wird bei Trelleborg grossgeschrieben.
Trelleborg-Markenschläuche – Highlights

Sortimentserweiterung bei Haberkorn
Wir haben unser Schlauchsortiment erweitert und die wesentlichen Schlauchtypen der prominenten Marke Trelleborg in unser Sortiment aufgenommen. Eine Vielzahl der neu aufgenommenen Schlauchtypen ist bei Trelleborg oder in unserem Haberkorn Lager in der Schweiz lagernd. Dadurch können wir kurze Lieferzeiten garantieren.

Förderschlauch PERFORMER von Trelleborg
Der PERFORMER ist einer der Haupt-Schlauchtypen von Trelleborg. Es handelt sich um einen abriebfesten Förderschlauch für den hydraulischen und pneumatischen Materialtransport. Der PERFORMER kann unter anderem in Bauindustrie, Stahlerzeugung, Chemie, Kraftwerkstechnik, Bergbau, Giessereien oder Kieswerken eingesetzt werden. Der PERFORMER überzeugt nicht nur durch eine lange Lebensdauer, sondern auch durch seine Alterungs-, Ozon- und Wetterbeständigkeit sowie durch seine Abrasions- und Korrosionsbeständigkeit.
Der Schlauch ist auf Anfrage auch inkl. Wear Indicator System (WIS), einem elektronischen Sensor zur Verschleissüberwachung, erhältlich. Zudem ist auf Anfrage auch der PERFORMER-Ceramic-Schlauch lieferbar. Dieser ist durch seine Keramikauskleidung das Nonplusultra für dauerhafte Haltbarkeit bei besonders hohen Ansprüchen mit einer mindestens 10-mal längeren Lebensdauer im Vergleich zu einem Gummischlauch.

Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL von Trelleborg
Ein weiterer Topseller von Trelleborg ist der hochflexible und mikrobenfeste CITERDIAL, der vor allem im Lebensmittelbereich von Bedeutung ist. Der Milchsammelwagenschlauch eignet sich besonders zum Fördern und Abfüllen von Milch, aber auch anderen Lebensmitteln wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig oder Alkohol. Er entspricht den EU-Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, der FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600, der BfR-Empfehlung XXI Kat. 2. sowie weiteren Richtlinien, die Sie in unserem Online-Shop nachlesen können.

Lebensmittelschlauch ALIKLER G2 von Trelleborg
Ein sehr flexibler Lebensmittelschlauch ist der ALIKLER G2. Er entspricht den strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln geeignet – er eignet sich auch bei fetthaltigen Lebensmitteln für den dauerhaften Einsatz. Mit ihm können beispielsweise Wein, Bier, Milch, Öl, Saft und Alkohol gefördert werden. Auch in der Ausrüstung von Entladeanlagen, stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen sowie Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel kann der ALIKLER G2 eingesetzt werden. Besonders hervorzuheben sind seine Knickfestigkeit und die Beständigkeit gegen Öle, Fette und die meisten verwendeten Reinigungsmittel.

Siloschlauch SUPERVRAC AL EC von Trelleborg
Der leichte, flexible und flach aufrollbare Siloschlauch SUPERVRAC AL EC eignet sich zur pneumatischen Förderung von abrasiven Produkten mit hohem elektrostatischem Aufladungspotenzial. Der SUPERVRAC AL EC kann zur Be- und Entladung (beispielsweise von Silofahrzeugen), zur Granulatförderung im Kunststoff- oder Chemikalienbereich und für pulverförmige Lebensmittelprodukte verwendet werden. Er ist hoch abriebfest und kann durch die elektrische Leitfähigkeit der Seele (weiß) und Decke auch in ATEX-Zonen eingesetzt werden.

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC von Trelleborg
Zur pneumatischen Förderung von abrasiven Lebensmitteln und Chemikalien haben wir den Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC in unserem Sortiment. Der Unterschied zum SUPERVRAC AL EC ist, dass er eine Spirale eingebaut hat und dadurch auch für Unterdruck geeignet ist. Die Besonderheiten des TRELLVAC AL EC sind seine elektrisch leitfähige, weiße Seele und zusätzlich die abriebfeste Schlauchdecke. Er ist nicht abfärbend und ermöglicht höhere Fördergeschwindigkeiten bei abrasiven Materialien.