Magnetventil VOVC-BT-T32C, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Elektrisch betätigtes Sitzventil mit mechanischer Feder, wahlweise mit tastender oder rastender Handhilfsbetätiung, passend für die Ventilinsel VTOC.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • optimale Bauraumverwendung bei maximaler Leistung
  • monostabiles 2 x 3/2-Wegeventil
  • Ruhestellung geschlossen
  • Handhilfsbetätigung tastend oder rastend

Technische Daten
  • Baugrösse
10 mm
  • Durchfluss
10 l/min
  • Betriebsdruck
0–8 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR, PU

Downloads