Ventilinseln von Festo

Produkte filtern in Ventilinseln von Festo
Hersteller: Festo Alles zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Dosierkopf VTOE, Festo | Applikationsspezifische Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Dosierkopf VTOE, Festo

Festo | Applikationsspezifische Ventilinseln

Der Dosierkopf VTOE ist für den Einbau in Laborgeräten bestimmt. Seine Aufgabe ist das Dosieren von Flüssigkeiten im Rahmen seiner technischen Daten. Dier Dosierkopf ist wahlweise mit 2 unterschiedlichen Kanalplatten (PC und PEEK) erhältlich. Standardmässig verfügt der Dosierkopf...

Kodierstück CPX-P-KDS-AB-2XKL, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Kodierstück CPX-P-KDS-AB-2XKL, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Kodierstück für NECU-L3G8. Sicherung, dass eine kodierte Dose NECU-L3G8 nur in den passend kodierten Anschlussblock CPX-P-AB-2XKL eingesteckt werden kann.

Isolierplatte CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Isolierplatte CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Isolierplatte (Abschirmblech) zur sicheren Trennung zwischen eigensicherem und nicht eigensicherem Bereich des CPX-Terminals.

Messmodul CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Messmodul CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Messmodul CPX-CMIX-M1-1 ist ausschliesslich für den Einsatz in Ventilinseln CPX bestimmt. Bestellcode im CPX-Konfigurator: T23.

Abdeckplatte CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Abdeckplatte zum Abdecken der DIL-Schalter.

Eingangsmodul CPX, digital, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Eingangsmodul CPX, digital, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Zweidraht- und Dreidraht-Sensoren (Näherungsschalter, induktive oder kapazitive Sensoren). Abhängig vom Anschlussblock unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl an Dosen eine Vielzahl von Anschlusskonzepten.

Ein-/Ausgangsmodul CPX, digital, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Ein-/Ausgangsmodul CPX, digital, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Digitales Ein- und Ausgangsmodul aus Kunststoff, für das Elektrik-Terminal CPX.

Ausgangsmodul CPX, digital, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Ausgangsmodul CPX, digital, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Digitale Ausgänge dienen zur Ansteuerung von Aktuatoren wie Einzelventile, Heizungssteuerung und Hydraulikventile. Getrennte Schaltkreise werden durch Zusatzeinspeisung realisiert. Durch Parallelschaltung der Ausgänge lassen sich Verbraucher mit bis zu 4 A steuern.

Busknoten CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Busknoten CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Die Einbindung in die Steuerungssysteme der verschiedenen Hersteller erfolgt über unterschiedliche Busknoten.

Anschlussblock CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Anschlussblock CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Anschlussblock aus Kunststoff oder Metall, unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl Dosen (einfach oder doppelt belegt). Verschiedene Anschlusskonzepte sind möglich.

Abschirmblech CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Abschirmblech CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Abschirmblech für Anschlussblöcke mit M 12-Anschlusstechnik.

Analogmodul CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Analogmodul CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Analogmodule dienen zur Ansteuerung von Geräten mit einer normierten Analogschnittstelle.

Endplatte CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Endplatte CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Endplatte aus Kunststoff oder Aluminium, passend für Kunststoff- oder Metallausführungen.

Verkettungsblock CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Verkettungsblock CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Verkettungsblock aus Kunststoff (Zuganker) oder aus Metall (Einzelverkettung), für die Versorgung der Module mit den verschiedenen Spannungspotenzialen.

Steuerblock CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Steuerblock CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Die optionalen Front-End-Controller CPX-CEC ermöglichen, parallel zu einem Busknoten, den Zugang über Ethernet, wie auch eine autarke Vorverarbeitung. Zusätzlich besteht auch noch die Möglichkeit des Zugriffs über Modbus/TCP und EasyIP.

Elektrik-Anschaltung CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Elektrik-Anschaltung CPX, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Jede elektrische Anschaltung kann in Abhängigkeit ihres Adressvolumens mit einer entsprechenden Anzahl E/A-Module und oder pneumatischen Komponenten kombiniert werden.

Busknoten CTEU, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Busknoten CTEU, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Die Einbindung in die Steuerungssysteme verschiedener Hersteller erfolgt über Busknoten. Feldbusmodule für Ventilinseln mit Festo-spezifischer Schnittstelle sind durch die hohe Schutzart IP65/67 universell im Feld einsetzbar und bieten vielfältige Funktionen und Feldbus-Protokoll...

Elektrik-Anschaltung VMPA, für Ventilinsel MPA-S, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Elektrik-Anschaltung VMPA, für Ventilinsel MPA-S, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Elektrik-Anschaltung für AS-Interface, passend für Ventilinsel MPA-S.

Elektrik-Anschaltung VMPA-CPI, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Elektrik-Anschaltung VMPA-CPI, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Elektrik-Anschaltung für CPI, passend für Ventilinsel MPA-S.

Endplatte VMPA, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Endplatte VMPA, Festo

Festo | Elektrische Peripherie

Endplatte rechts und Pneumatik-Interface Feldbus für Ventilinsel MPA-S.

1-20 von 141 Produkten