Festo | Elektrische Peripherie
Kodierstück für NECU-L3G8. Sicherung, dass eine kodierte Dose NECU-L3G8 nur in den passend kodierten Anschlussblock CPX-P-AB-2XKL eingesteckt werden kann.
Festo | Elektrische Peripherie
Isolierplatte (Abschirmblech) zur sicheren Trennung zwischen eigensicherem und nicht eigensicherem Bereich des CPX-Terminals.
Festo | Elektrische Peripherie
Messmodul CPX-CMIX-M1-1 ist ausschliesslich für den Einsatz in Ventilinseln CPX bestimmt. Bestellcode im CPX-Konfigurator: T23.
Festo | Elektrische Peripherie
Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Zweidraht- und Dreidraht-Sensoren (Näherungsschalter, induktive oder kapazitive Sensoren). Abhängig vom Anschlussblock unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl an Dosen eine Vielzahl von Anschlusskonzepten.
Festo | Elektrische Peripherie
Digitales Ein- und Ausgangsmodul aus Kunststoff, für das Elektrik-Terminal CPX.
Festo | Elektrische Peripherie
Digitale Ausgänge dienen zur Ansteuerung von Aktuatoren wie Einzelventile, Heizungssteuerung und Hydraulikventile. Getrennte Schaltkreise werden durch Zusatzeinspeisung realisiert. Durch Parallelschaltung der Ausgänge lassen sich Verbraucher mit bis zu 4 A steuern.
Festo | Elektrische Peripherie
Die Einbindung in die Steuerungssysteme der verschiedenen Hersteller erfolgt über unterschiedliche Busknoten.
Festo | Elektrische Peripherie
Anschlussblock aus Kunststoff oder Metall, unterstützt das Modul mit einer unterschiedlichen Anzahl Dosen (einfach oder doppelt belegt). Verschiedene Anschlusskonzepte sind möglich.
Festo | Elektrische Peripherie
Abschirmblech für Anschlussblöcke mit M 12-Anschlusstechnik.
Festo | Elektrische Peripherie
Analogmodule dienen zur Ansteuerung von Geräten mit einer normierten Analogschnittstelle.
Festo | Elektrische Peripherie
Endplatte aus Kunststoff oder Aluminium, passend für Kunststoff- oder Metallausführungen.
Festo | Elektrische Peripherie
Verkettungsblock aus Kunststoff (Zuganker) oder aus Metall (Einzelverkettung), für die Versorgung der Module mit den verschiedenen Spannungspotenzialen.
Festo | Elektrische Peripherie
Die optionalen Front-End-Controller CPX-CEC ermöglichen, parallel zu einem Busknoten, den Zugang über Ethernet, wie auch eine autarke Vorverarbeitung. Zusätzlich besteht auch noch die Möglichkeit des Zugriffs über Modbus/TCP und EasyIP.
Festo | Elektrische Peripherie
Jede elektrische Anschaltung kann in Abhängigkeit ihres Adressvolumens mit einer entsprechenden Anzahl E/A-Module und oder pneumatischen Komponenten kombiniert werden.
Festo | Elektrische Peripherie
Die Einbindung in die Steuerungssysteme verschiedener Hersteller erfolgt über Busknoten. Feldbusmodule für Ventilinseln mit Festo-spezifischer Schnittstelle sind durch die hohe Schutzart IP65/67 universell im Feld einsetzbar und bieten vielfältige Funktionen und Feldbus-Protokol...
Festo | Elektrische Peripherie
Elektrik-Anschaltung für AS-Interface, passend für Ventilinsel MPA-S.
Festo | Elektrische Peripherie
Elektrik-Anschaltung für CPI, passend für Ventilinsel MPA-S.
Festo | Elektrische Peripherie
Endplatte rechts und Pneumatik-Interface Feldbus für Ventilinsel MPA-S.
Festo | Elektrische Peripherie
Elektrische Versorgungsplatte mit Steckeranschluss, für Ventilinsel MPA-S.