Menu

Zwei Drossel-Rückschlagventil (Leitungseinbau) GR, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken
Zwei Drossel-Rückschlagventile sind in einem Gehäuse miteinander verbunden. Damit können z. B. Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit bei einfach- oder doppelwirkenden Kleinzylindern getrennt eingestellt werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Daten
  • pneumatischer Anschluss 1+2, M-Innengewinde
M 3–M 5
  • pneumatischer Anschluss 1+2, G-Innengewinde
G 1/8"–G 3/4"
  • pneumatischer Anschluss 1+2, Steckanschluss QS
3–8 mm
  • Durchfluss
95–200 l/min
  • Betriebsdruck
0,5–10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse, Mutter aus Aluminium-Knetlegierung
  • Hülse aus POM
  • Regulierschraube aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken