Festo | Pneumatische Steuerungen
Qickstepper FSS, pneumatisch-mechanischer Schrittschalter mit 12 Schritten und Startverknüpfungen, mit anschlussfertiger Ablaufsteuerung und Bewegungsablauf nach Rückmeldung.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Frontrahmen FSS-F-12 für Fronttafeleinbau, Zubehör für Quickstepper FSS.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Pneumatischer Steuerblock zur Zweihand-Bedienung, in Bereichen wo die bedienende Person bei Handbetätigung einer Unfallgefahr ausgesetzt ist.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Der 5-stellig aufwärts zählende, Vorwahlzähler addiert eintreffende Signale. Ein pneumatisches Signal schaltet den Zähler um einen Halbschritt, wobei die erste Hälfte der Zahl erscheint. Nach Signalende wird beim 2. Halbschritt die Zahl voll sichtbar.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Der 6-stellig aufwärts zählende, Additionszähler addiert eintreffende Signale. Ein pneumatisches Signal schaltet den Zähler um einen Halbschritt, wobei die erste Hälfte der Zahl erscheint. Nach Signalende wird beim 2. Halbschritt die Zahl voll sichtbar.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Pneumatischer Timer zur Realisierung von Schaltverzögerungen. Der Timer schaltet den an Anschluss 1 angelegten Eingangsdruck nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit auf Anschluss 2 durch.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Der pneumatische Timer ist ein digital arbeitendes Gerät das aus einer Kombination von einem pneumatischen Zeit-Impulsgeber und einem Einstellzähler mit stehender Vorwahl. Dadruch sind einstellbare Zeiten von 1 bis 999 Sekunden oder von 1 bis 99.999 Minuten möglich. Durch ein pne...
Festo | Pneumatische Steuerungen
Der Rückstellbaustein wird verwendet um Zeitglieder der Typen PZVT-...-SEC nach dem Ablauf der vorgewählten Zeit automatisch zurückzustellen und ein Ausgangssignal definierter Länge für Steuerungszwecke zu erzeugen. Durch Ziehen am Einstellknopf des Rückstellbausteins kann das Ze...
Festo | Pneumatische Steuerungen
Sockel zur Montage auf H-Schiene nach EN 60715.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Mit dem elektrischen Additionszähler und einem Näherungsschalter können die Schaltspielzahlen eines Zylinders gezählt werden.