Menu

Pneumatikventil VUWG-L10A, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Kompaktes, durchflussstarkes Pneumatikventil VUWG-L10A für Pneumatikanwendungen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • klein bauendes Universalventil
  • pneumatisch betätigt
  • sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugrösse
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
  • auf Anschlussleiste kombinierbar mit elektrischen Einzelventilen

Technische Daten
  • Baugrösse
10 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 3
  • Normalnenndurchfluss
80 bis 100 l/min
  • Betriebsdruck
–0,9 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken