Menu

Pneumatikventil VUWS-L25, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Robuste, formschöne Ventilreihe VUWS-L mit einem Kolbenschieber, mechanischer- oder pneumatischer Feder und wahlweise nicht reversibler oder reversibler Ströumungsrichtung das für den Einsatz ohne pneumatische Verkettungen geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
  • variable Druckzonen
  • vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • ergonomische und sichere Bedienung

Technische Daten
  • Baugrösse
21 mm, 26,5 mm oder 31 mm
  • Nennweite
5,7 mm, 6,9 mm oder 9,4 mm
  • Pneumatischer Anschluss
G 1/4", G 1/8" oder G 3/8"
  • Durchfluss
bis 2.300 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,9 bis 10 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss lackiert
  • Kolbenschieber aus Aluminium-Knetlegierung (Typ P53 aus hochlegiertem Stahl, rostfrei)
  • Dichtungen aus HNBR/NBR
  • Schrauben aus Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken