Pneumatikventil JD, Ventilgrösse 42 mm, ISO 5599-1, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Pneumatisch betätigtes 5/2-Wegeventil bistabil, mit dominierenden Signal bei 14. Das Ventil entspricht der Norm ISO 5599-1 und ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • pneumatische Ansteuerung

Technische Daten
  • Baubreite
42 mm
  • Durchfluss
1.200 l/min
  • pneumatischer Anschluss, nach ISO 5599-1
Anschlussplatte Grösse 1, G 1/4"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Temperaturbereich EX
–5 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
–0,9–16 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus HNBR, NBR (76 mm nur NBR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü