Menu

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgrösse 26 mm, Impulsventil bistabil, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken

5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgrösse 26 mm, Impulsventil bistabil, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.


Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
  • Überdeckung
positive Überdeckung
  • Dichtprinzip
weich
  • Betätigungsart
elektrisch
  • Steuerart
vorgesteuert
  • Vorsteuerschnittstelle
nach ISO 15218
  • Abluftfunktion
drosselbar
  • Befestigungsart
auf Anschlussplatte
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Ventilgrösse
26 mm
  • Nennweite
9 mm
  • Anschluss an der Anschlussplatte 1, 2, 3, 4, 5
G 1/4"
  • Anschluss an der Anschlussplatte 12, 14
M 5
  • Anzugsdrehmoment Ventilbefestigung
1,8 bis 2,2 Nm
  • Schalldruckpegel
85 dB (A)
  • entspricht Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563 und Schnittstelle Vorsteuerventil ISO 15218
  • Schutzart nach EN 60529
IP65, Nema 4 (jeweils in Verbindung mit Steckdose)
  • Temperaturbereich 
–5 °C bis +50 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 90 %
  • Einschaltdauer ED
100 %

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Schrauben aus Stahl, verzinkt
  • Dichtungen aus HNBR, NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken