Menu

Vakuumsaugventil ISV, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Vakuumsaugventile erhalten das Vakuum aufrecht, wenn beim Einsatz ein oder mehrere Sauger ausfallen. Das Vakuumsaugventil wird zwischen Sauger und Vakuumerzeuger montiert.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Greifen von ungeordnetem Gut

Vorteile/Ausführungen
  • spart Luft und Energie
  • der Griff erfolgt nur bei 100 %igem Kontakt
  • Vakuum-Sicherheit

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss f. Vakuumsauger
M 5, G 1/8"–G 3/8"
  • Pneumatischer Anschluss f. Vakuumgreifer
M 4–M 10
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse als Alu-Knetlegierung

Downloads