Menu

Vakuumfilter VAF-PK, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Vakuumfilter zur Filterung von Schmutz in Saugrichtung. Der Vakuumfilter wird als Inlinefilter in die Schlauchleitung eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010

Vorteile/Ausführungen
  • beliebige Durchflussrichtung beim Ersteinbau
  • durchsichtiges Gehäuse, um den Verschmutzungsgrades des Filters zu erkennen

Anwendungen/Hinweise
  • Nach einem Aus- und Einbau muss die Durchflussrichtung beibehalten werden.
  • Ein Filterwechsel ist nicht möglich.
  • Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss
PK-3 mit Überwurfmutter
PK-4 mit Überwurfmutter
PK-6 mit Überwurfmutter
  • Nennweite
PK-3 = 2 mm
PK-4 = 3 mm
PK-6 = 4,6 mm
  • Filterfeinheit
50 µm
  • Durchfluss
50,8–210 l/min
  • Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA
  • Filter aus Gewebe, PA
  • Überwurfmutter aus POM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken