Menu

Vakuumsauger ESS-SNA, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SNA aus antistatischem (=Zusatzeigenschaft) Butadien-Kautschuk (BR), mit Befestigungs-Aussengewinde oder -Innengewinde wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010
  • Klein-, Mittel- und Grossserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • antistatisch
  • Sauger bestehend aus Saugnapf und Trägerplatte mit Befestigung

Technische Daten
  • Saugergrösse
 2 bis 30 x 90 mm
  • Vakuumanschluss
G 1/8", G 1/4", M 6 oder M 10
  

Material/Werkstoff
  • Sauger aus BR
  • Einschraubzapfen aus Messing vernickelt, Aluminium-Knetlegierung vernickelt, Stahl verzinkt und verchromt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken