Menu

Bernoulli-Greifer OGGB, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der Bernoulli-Greifer OGGB, ist die Lösung für den Transport von empfindlichen, porösen und spröden Werkstücken. Der Greifer ist ausgestattet mit 2 Anschlüssen die oben/seitlich positioniert sind, wahlweise 2 Anschläge- Standard oder für hohe Querkräfte.
Einsatzbereich
  • Photovoltaik, Elektronikplatinen, Flat Panel

Vorteile/Ausführungen
  • minimaler Werkstückkontakt
  • maximale Werkstückmassen durch hohe Ansaugkräge
  • geringer Montage- und Installationsaufwand
  • geräuscharm

Technische Daten
  • Saugergrösse 60, 100, 140 mm
  • Anschluss G1/8
  • Haltekraft 10 N
  • Versorgungsdruck 0,1 ... 6 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Distanzelement Standard aus POM, Distanzelement für hohe Querkräfte aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken