Menu

Clipsetzer AGTC-T-SG, Festo

von Festo   |   mehr Werkzeuge

Drucken
Clipsetzer AGTC-T-SG.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Pneumatischer Anschluss
G-Innengewinde
  • Werkzeugaufnahme
T-Nut mit Druckstück
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil geschlossen monostabil
  • Betätigungsart
mechanisch

Technische Daten
  • Betriebsdruck
2–6 bar
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +40 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA-verstärkt, TPE-S
  • Werkzeugaufnahme aus hochlegiertem Stahl
  • Anschlussgewinde aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Haltebügel aus rostfreiem Federstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.