Menu

Proportional-Wegeventil VPWP, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Wegeventile

Drucken
5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.
Einsatzbereich
  • Linearantrieb DDLI/DGCI, Normzylinder DNCI, DDPC, Schwenkantrieb DSMI, Wegmesssystem MLO-LWG/TLF, Wegmesssystem MME-MTS
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • übersichtliche Installation und schnelle Inbetriebnahme
  • neue Diagnosemöglichkeiten reduzieren die Anlagenstillstandzeiten
  • Schaltausgang zum Ansteuern einer Brems- /Klemmeinheit

Technische Daten
  • Nennweite
4–10 mm
  • Anschluss
G 1/8"–G 3/8"
  • Durchfluss
350–2.000 l/min
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • Betriebsdruck
0–10 bar

Material
  • Deckel, Elektronikgehäuse aus Polyamid (PA), verstärkt
  • Ventilgehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.